{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CCMW 060202 | |
Radij rezila | 0,2 mm | |
Zvrst | BUX220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | M | |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 80 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265750 M | |
EAN/GTIN | 4045197818027 | |
Številka proizvajalca | 265750 M |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CCMW 060202, BUX220, Izvedba rezalnih robov: M
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število zamenljivih ploščic/rezil | 1 | 2 |
Radij rezila | 0,2 mm | 0,2 mm |
Rezalni material | CBN | CBN |
Globina reza ap | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Zvrst | BUX220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje | Obračalna rezalna ploščica za struženje |