{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMW 11T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | KBN25M | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265688 ME | |
EAN/GTIN | 4960664529155 | |
Številka proizvajalca | TBZ02116 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
DCMW 11T304, KBN25M, Tip: ME
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
79,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
341 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | DCMW 11T304 | DCMW 11T304 | DCGW 11T304 |
Posnetje roba rezalnih robov | ME | M | G |
Rezalni material | CBN | CBN | CBN |
Globina reza ap | 0,05 mm - 0,5 mm | 0,1 mm - 0,5 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Zvrst | KBN25M | BUX220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,08 mm/v - 0,15 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min |