VCGW 160408 G

Št. art.: 265484 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice VCGW 160408
    Radij rezila 0,8 mm
    Zvrst BU7220
    Rezalni material CBN
    Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
    Posnetje roba rezalnih robov G
    Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
    Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
    Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
    Število zamenljivih ploščic/rezil 2
    Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265484 G
    EAN/GTIN 4045197895776
    Številka proizvajalca 265484 G

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 55 HRC
    H
    Jeklo < 60 HRC
    H
    Jeklo < 67 HRC
    H
    neprekinjeno
     
    neenakomerno
     
    prekinjeno
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Opremljeno z 2 reziloma.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico