{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | VBGW 110304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | BU7220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | G | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Podajanje f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 160 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 2 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265460 G | |
EAN/GTIN | 4045197895691 | |
Številka proizvajalca | 265460 G |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VBGW 110304, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
26 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
68 kosov na zalogi
60,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava | Groba/gladilna obdelava |
Posnetje roba rezalnih robov | G | M | M | M | G | G |
Rezalni material | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN | CBN |
Rezalni pogoji | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen |
Zvrst | BU7220 | BUX220 | BUX220 | BUX220 | BU7220 | BU7220 |
Podajanje f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,1 mm/v - 0,2 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 120 m/min - 160 m/min | 120 m/min - 160 m/min |