{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | TCGW 16T304 | |
Radij rezila | 0,4 mm | |
Zvrst | BU7220 | |
Rezalni material | CBN | |
Rezalni pogoji | neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen | |
Posnetje roba rezalnih robov | G | |
Globina reza ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Podajanje f | 0,04 mm/v - 0,12 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 120 m/min - 160 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 3 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba/gladilna obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 265451 G | |
EAN/GTIN | 4045197895660 | |
Številka proizvajalca | 265451 G | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |