TCGW 110202, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

Št. art.: 265445 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice TCGW 110202
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 3
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265445 G
EAN/GTIN 4045197895646
Številka proizvajalca 265445 G

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno s 3 rezili.