DCGW 11T302, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

Št. art.: 265436 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 11T302
Radij rezila 0,2 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Posnetje roba rezalnih robov G
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265436 G
EAN/GTIN 4045197895615
Številka proizvajalca 265436 G

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


DCGW 11T302, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

DCGW 11T302, BU7220, Posnetje roba rezalnih robov: G

po ponudbi
Na zalogi
224 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
24,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
153 kosov na zalogi
61,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava Gladilna obdelava Gladilna obdelava Groba/gladilna obdelava
Posnetje roba rezalnih robov G M M G
Rezalni material CBN CBN CBN CBN
Rezalni pogoji neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen neprekinjen neprekinjen neprekinjen; močno prekinjen; rahlo prekinjen
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,1 mm - 0,5 mm 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,1 mm/v - 0,2 mm/v 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje Obračalna rezalna ploščica za struženje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico