DCGW 04T001 G

Št. art.: 265426 G
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Posnetje roba rezalnih robov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice DCGW 04T001
Radij rezila 0,1 mm
Zvrst BU7220
Rezalni material CBN
Rezalni pogoji neprekinjen
Globina reza ap 0,03 mm - 0,12 mm
Podajanje f 0,04 mm/v - 0,12 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 120 m/min - 160 m/min
Posnetje roba rezalnih robov G
Število zamenljivih ploščic/rezil 2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Gladilna obdelava
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265426 G
EAN/GTIN 4062406545802
Številka proizvajalca 265426 G

Tabela aplikacije

Jeklo < 55 HRC
H
Jeklo < 60 HRC
H
Jeklo < 67 HRC
H
neprekinjeno
 
neenakomerno
 
prekinjeno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Opremljeno z 2 reziloma.