Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 1300 Nm

Št. art.: 2653370
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653370
EAN/GTIN 4010886934548
Številka proizvajalca 2653370

Opis

Opis:

Posebej primerno za:
industrijo, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijsko tehniko
gradnjo mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije
gradnjo strojev in naprav, vzdrževanje
oblikovanje:
Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano zategovanje vijakov in za rahljanje vijačnih spojev
Z enostopenjskim planetnim menjalnikom
Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
Z ročično reakcijsko roko v obliki Z iz krom-vanadijevega jekla
Možnost naknadne opreme z ravno reakcijsko roko v obliki L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke kovine
Model s prenosnim razmerjem 1: 5
Zagotovljena natančnost: odstopanje boljše od +/- 3 %
Za uporabo skupaj z momentnim ključem
1 model z največjo obremenitvijo v območju do 1300 N-m
Na voljo tudi kot komplet (št. DVV-13ZG) s tremi različnimi vložki za izvijače SW 27, 30, 32 mm
Izhodni kvadratni rob z odprtino za vložke za izvijače z zaklepnim zatičem in obročem.

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 56
  • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 95
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 3/4″
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 20 mm
  • Izhodni kvadrat [imperialni]: 3/4″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Izhodni navor (max.) [Nm]: 1300
  • Širina multiplikator navora: 80
  • Vhodni navor (max.) [Nm]: 270 Nm
  • Skupna širina brez reakcijske roke: 80
  • Skupna višina z reakcijsko roko (min.): 165
  • Skupna višina z reakcijsko roko (max.): 173
  • Skupna višina brez reakcijske roke: 133
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
  • Varovalka za kvadratni pogon: Žleb za lovljenje kroglic
  • Zaščita pred preobremenitvijo: kvadratni pogon za striženje
  • Prenosno razmerje: 1:5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zaščitni mehanizem: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico