Rezervni kvadrat 1″ za DVI20

Št. art.: 2653346
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Vijačni nastavek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2653346
    EAN/GTIN 4010886934517
    Številka proizvajalca 2653346
    L-število L60160 6435

    Opis

    Opis:

    Posebej primerno za: Industrija, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijska tehnika, gradbeni stroji Gradnja mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije Strojništvo in obratovanje, vzdrževanje Zasnova: Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano privijanje vijakov in rahljanje vijačnih povezav Z enostopenjskim planetnim menjalnikom Ohišje iz visoko zmogljivega aluminija Modeli s prenosnim razmerjem 1:4, 1:5,5 Zajamčena natančnost: odstopanje boljše od +/- 3 % Za uporabo v povezavi z momentnim ključem 2 modela z največjo obremenitvijo v območju od maks. 2000 N-m do 2800 N-m Model -Z: z ročično reakcijsko roko v obliki črke Z, iz krom-vanadijevega jekla Model -L: z ravno reakcijsko roko v obliki črke L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke zlitine Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem Obseg dobave: Multiplikator navora DREMOPLUS ALU S trajno vgrajeno reakcijsko roko v obliki črke Z ali L, ki je odvisna od modela Dobavljeno v trpežnem kovčku s penastim vložkom Certifikat o tovarniškem preskusu in nastavitvena tabela Podrobne tehnične informacije so na voljo na zahtevo.

    Lastnosti:

    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico