Reakcijska roka v obliki črke Z z ročico za DVI28

Št. art.: 2653311
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653311
EAN/GTIN 4010886934500
Številka proizvajalca 2653311

Opis

Opis:

Odmaknjena oblika
Hrom-vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 101
  • Razdalja kvadratnega pogona - končna reakcijska roka (max.): 151
  • Pritrditev reakcijske roke: privita na prirobnico
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Zunanji premer [mm]: 103 mm
  • Širina zunanje reakcijske roke [mm]: 35 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Višina podpore [mm]: 80 mm
  • Višina prirobničnega obroča [mm]: 12 mm
  • Material: Lahka kovina/kovano jeklo
  • Polmer prirobničnega obroča [mm]: 51,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico