Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Št. art.: 2653273
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653273
EAN/GTIN 4010886934463
Številka proizvajalca 2653273
L-število L60160 1807

Opis

Opis:

Posebej primerno za:
industrijo, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijsko mehanizacijo, gradbene stroje
zgradnjo mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije
zgradnjo strojev in naprav, vzdrževanje
oblikovanje:
Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano privijanje in rahljanje vijakov
Z enostopenjskim planetnim menjalnikom
Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
Modeli s prenosnim razmerjem 1:4, 1:5,5
Zagotovljena natančnost: toleranca boljša od +/- 3 %
Za uporabo v kombinaciji z momentnim ključem
2 modela z največjo obremenitvijo v razponu max. 2000 N-m do 2800 N-m
Model -Z: z ročično reakcijsko roko v obliki črke Z iz krom-vanadijevega jekla
Model -L: z ravno reakcijsko roko v obliki črke L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke kovine
Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 100
  • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 150
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 1″
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 25 mm
  • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Pritrditev reakcijske roke: privita na prirobnico
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Izhodni navor (max.) [Nm]: 2800
  • Vhodni navor (max.) [Nm]: 550 Nm
  • Skupna širina brez reakcijske roke: 106
  • Skupna višina brez reakcijske roke: 146
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
  • Varovalka za kvadratni pogon: Zaklepanje čepov
  • Zaščita pred preobremenitvijo: kvadratni pogon za striženje
  • Prenosno razmerje: 1:5,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zaščitni mehanizem: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico