Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 2800 Nm

Št. art.: 2653257
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2653257
    EAN/GTIN 4010886934449
    Številka proizvajalca 2653257

    Opis

    Opis:

    Posebej primerno za:
    industrijo, gradbišča, delavnice za gospodarska vozila in avtomobile, kmetijsko mehanizacijo, gradbene stroje
    zgradnjo mostov, ladij, letal in železnic, rafinerije
    zgradnjo strojev in naprav, vzdrževanje
    oblikovanje:
    Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano privijanje in rahljanje vijakov
    Z enostopenjskim planetnim menjalnikom
    Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
    Modeli s prenosnim razmerjem 1:4, 1:5,5
    Zagotovljena natančnost: toleranca boljša od +/- 3 %
    Za uporabo v kombinaciji z momentnim ključem
    2 modela z največjo obremenitvijo v razponu max. 2000 N-m do 2800 N-m
    Model -Z: z ročično reakcijsko roko v obliki črke Z iz krom-vanadijevega jekla
    Model -L: z ravno reakcijsko roko v obliki črke L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke kovine
    Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.

    Lastnosti:

    • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 83
    • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 199
    • Izhodni kvadrat [metrični]: 1″
    • Izhodni kvadrat [metrični]: 25 mm
    • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1″
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
    • Pritrditev reakcijske roke: privita na prirobnico
    • Različica reakcijske roke: v obliki črke L, ravno
    • Izhodni navor (max.) [Nm]: 2800
    • Vhodni navor (max.) [Nm]: 550 Nm
    • Skupna širina brez reakcijske roke: 106
    • Skupna višina brez reakcijske roke: 146
    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
    • Varovalka za kvadratni pogon: Zaklepanje čepov
    • Zaščita pred preobremenitvijo: kvadratni pogon za striženje
    • Prenosno razmerje: 1:5,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • Zaščitni mehanizem: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico