Reakcijska roka v obliki črke Z z ročico za DVV100

Št. art.: 2653222
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653222
EAN/GTIN 4010886934401
Številka proizvajalca 2653222
L-število L60160 6279

Opis

Opis:

Odmaknjena oblika
Hrom-vanadijevo jeklo

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 120
  • Razdalja kvadratnega pogona - končna reakcijska roka (max.): 215
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Zunanji premer [mm]: 110 mm
  • Širina zunanje reakcijske roke [mm]: 67 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Višina podpore [mm]: 110 mm
  • Višina prirobničnega obroča [mm]: 52 mm
  • Material: Lahka kovina/kovano jeklo
  • Polmer prirobničnega obroča [mm]: 53 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico