Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 10000 Nm

Št. art.: 2653133
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653133
EAN/GTIN 4010886934357
Številka proizvajalca 2653133
L-število L60160 4676

Opis

Opis:

Posebej primerno za:
Konstrukcijo strojev in naprav
Kable, dvigala in drogove
Težko industrijo, gradbišča
Konstrukcijo mostov
Konstrukcijo ladij, letal in železnic
Refinije, industrijo plastike
Elektrarne vseh vrst
Dizajn:
Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano zategovanje in odvijanje vijakov
Z dvostopenjskim planetnim menjalnikom
Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
Modeli s prenosnim razmerjem 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:28,5, 1: 39
Vsi modeli z varovalom (RS)
Z nedestruktivno zaščito pred preobremenitvijo ″Slipper″ za zaščito menjalnika, za desničarje in levičarje
Z ročajno reakcijsko roko v obliki črke Z, odvisno od modela, iz krom-vanadijevega jekla
Možna dodatna oprema z ravno reakcijsko roko v obliki črke L, z nastavljivim reakcijskim kvadratom, iz lahke kovine
Zagotovljena natančnost: Toleranca boljša od +/- 3 %
Za uporabo v povezavi z momentnim ključem
4 modeli z največjo obremenitvijo v razponu max. 6000 N-m do največ 13000 N-m
Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 120
  • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 216
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 1.1/2″
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 38,1 mm
  • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1.1/2″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 20,0 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 3/4″
  • Kvadrat pogona [palec]: 3/4″
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Izhodni navor (max.) [Nm]: 10000
  • Vhodni navor (max.) [Nm]: 410 Nm
  • Skupna širina brez reakcijske roke: 142
  • Skupna višina z reakcijsko roko (min.): 350
  • Skupna višina z reakcijsko roko (max.): 356
  • Skupna višina brez reakcijske roke: 292
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
  • Varovalka za kvadratni pogon: Blokirni obroč in zatič
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Drsna sklopka ″Slipper″
  • Prenosno razmerje: 1:28,5
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zaščitni mehanizem: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico