Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Št. art.: 2653109
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Momentni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2653109
EAN/GTIN 4010886934302
Številka proizvajalca 2653109

Opis

Opis:

Posebej primerno za:
Konstrukcija strojev in naprav
Kabelovodi, dvigala in drogovi
Težka industrija, gradbišča
Konstrukcija mostov
Konstrukcija ladij, letal in železnic
Refinije, industrija plastike
Elektrarne vseh vrst
Dizajn:
Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano zategovanje in odvijanje vijakov
Z dvostopenjskim planetnim menjalnikom
Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
Modeli z razmerjem prenosa 1:16
Model št. DVV-40ZRS z varovalom (RS)
Z nedestruktivno zaščito pred preobremenitvijo ″Slipper″ za zaščito menjalnika, za desničarje in levičarje
Z reakcijsko roko v obliki črke Z, odvisno od modela, iz krom-vanadijevega jekla
Zagotovljena natančnost: toleranca boljša od +/- 3 %
Za uporabo v povezavi z momentnim ključem
2 modela z največjo obremenitvijo v območju max. 4000 N-m
Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.

Lastnosti:

  • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 68
  • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 133
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 1″
  • Izhodni kvadrat [metrični]: 25 mm
  • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1″
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
  • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
  • Izhodni navor (max.) [Nm]: 4000
  • Vhodni navor (max.) [Nm]: 310 Nm
  • Skupna širina brez reakcijske roke: 88
  • Skupna višina z reakcijsko roko (min.): 264
  • Skupna višina z reakcijsko roko (max.): 270
  • Skupna višina brez reakcijske roke: 227
  • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
  • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
  • Varovalka za kvadratni pogon: Zaklepanje čepov
  • Zaščita pred preobremenitvijo: Drsna sklopka ″Slipper″
  • Prenosno razmerje: 1:16
  • 1000 V izoliran: brez
  • Zaščitni mehanizem: da
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico