Multiplikator navora DREMOPLUS ALU 4000 Nm

Št. art.: 2653087
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Momentni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2653087
    EAN/GTIN 4010886934296
    Številka proizvajalca 2653087
    L-število L60160 305

    Opis

    Opis:

    Posebej primerno za:
    Konstrukcija strojev in naprav
    Kabelovodi, dvigala in drogovi
    Težka industrija, gradbišča
    Konstrukcija mostov
    Konstrukcija ladij, letal in železnic
    Refinije, industrija plastike
    Elektrarne vseh vrst
    Dizajn:
    Mehanski, ročno upravljani multiplikator navora za nadzorovano zategovanje in odvijanje vijakov
    Z dvostopenjskim planetnim menjalnikom
    Opredje iz visoko zmogljivega aluminija
    Modeli z razmerjem prenosa 1:16
    Model št. DVV-40ZRS z varovalom (RS)
    Z nedestruktivno zaščito pred preobremenitvijo ″Slipper″ za zaščito menjalnika, za desničarje in levičarje
    Z reakcijsko roko v obliki črke Z, odvisno od modela, iz krom-vanadijevega jekla
    Zagotovljena natančnost: toleranca boljša od +/- 3 %
    Za uporabo v povezavi z momentnim ključem
    2 modela z največjo obremenitvijo v območju max. 4000 N-m
    Izhodni kvadratni rob z odprtino za vijačne vložke z blokirnim zatičem in obročem.

    Lastnosti:

    • Razdalja kvadratni pogon - začetek reakcijske roke (min.): 68
    • Razdalja izhodni kvadratni pogon - konec reakcijske roke (max): 133
    • Izhodni kvadrat [metrični]: 1″
    • Izhodni kvadrat [metrični]: 25 mm
    • Izhodni kvadrat [imperialni]: 1″
    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
    • Pritrditev reakcijske roke: z vijakom na obroč zobnika
    • Različica reakcijske roke: Z-oblika, z ročico
    • Izhodni navor (max.) [Nm]: 4000
    • Vhodni navor (max.) [Nm]: 300 Nm
    • Skupna širina brez reakcijske roke: 88
    • Skupna višina z reakcijsko roko (min.): 250
    • Skupna višina z reakcijsko roko (max.): 256
    • Skupna višina brez reakcijske roke: 212
    • Skupna dolžina [mm]: 230 mm
    • Varovalka Izhodni kvadrat: Blokirni obroč in zatič
    • Varovalka za kvadratni pogon: Zaklepanje čepov
    • Zaščita pred preobremenitvijo: Drsna sklopka ″Slipper″
    • Prenosno razmerje: 1:16
    • 1000 V izoliran: brez
    • Zaščitni mehanizem: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico