Kombinirane spodnje hlače sive barve C62

Št. art.: 265218609400C62
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
Barva grau
Konfekcijska velikost DE 62
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265218609400C62
EAN/GTIN 7330509061886
Številka proizvajalca 265218609400C62

Opis

Izvedba:


Glavni material
65 % poliester, 35 % bombaž, keper, 300 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Nastavljiva na ramenskem šivu
Vnotranji šiv na nogah s 3-igelnim šivom
Kovinski gumbi

Žepi
Žep z ravnilom, držalom za nož in žepom za pisalo
Žep na nogah z žepom za pisalo, žepom za telefon in žepom za osebno izkaznico, žep za nož
Zaščitni žepi za kolena
Prednji žepi z mehom
Žep za telefon
Žepi za nože - zadaj, Žepki za žeblje - lahko jih pospravite v sprednja mehasta žepa
Vesna prsna žepa s pritiskači in varnostnimi trakovi, eden s poklopcem in eden z žepom za pero, patentnimi gumbi in držalom za nož

Funkcionalnost
Raztegljiv hrbet

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga

Ojačitev
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Kombinezon brez rokavov

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.