{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 10 mm | |
Vrsta uporabe | levo | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-oznaka držala | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Funkcijska širina L4 | 12 mm | |
Dolžina glave L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Celotna dolžina L | 70 mm | |
Nadomestni del | 269981 6 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265131 10 | |
EAN/GTIN | 4062406384654 | |
Številka proizvajalca | 265131 10 |