{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 20 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
Standard | Tovarniški standard | |
ISO-oznaka držala | SCLCR 2020K09; SDJCR 2020K11; SSSCR 2020K12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Funkcijska širina L4 | 25 mm | |
Dolžina glave L1 | 17 mm; 20,5 mm; 27 mm | |
Celotna dolžina L | 125 mm | |
Nadomestni del | 269981 2 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265130 20 | |
EAN/GTIN | 4045197941794 | |
Številka proizvajalca | 265130 20 |