{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Velikost držala | 25 mm | |
Vrsta uporabe | desna | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
ISO-oznaka držala | SCLCR 2525M12; SCSCR 2525M12 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CC.. 1204.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 20 mm | |
Celotna dolžina L | 150 mm | |
Nadomestni del | 269981 5 | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 265110 25 | |
EAN/GTIN | 4045197941930 | |
Številka proizvajalca | 265110 25 |