Kombinirane hlače črne C60

Št. art.: 265013709900C60
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
    Barva schwarz
    Konfekcijska velikost DE 60
    Vrsta izdelka Delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 265013709900C60
    EAN/GTIN 7330509492963
    Številka proizvajalca 265013709900C60

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    100 % bombaž, keper, 370 g/m²

    Podrobnosti
    Bočna zanka za kladivo
    Nastavljiva v ramenskem šivu
    Vnotranji šiv noge s triigelnim šivom
    Kovinski gumbi

    Žepi
    Žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
    Žep za nogo z žepom za pisalo, žepom za telefon in žepom za osebno izkaznico
    Žepi za zaščito kolen
    Prednji žepi z mehom
    Žep za telefon
    Žepi za žeblje - zadaj, Žepki za žeblje - lahko jih pospravite v sprednja mehasta žepa
    Vesna prsna žepa s pritiskači in varnostnimi trakovi, eden s poklopcem in eden z žepom za pero, patentnimi gumbi in držalom za nož

    Funkcionalnost
    Raztegljiv hrbet

    Prednje zapiranje
    Skrita enosmerna plastična zadrga

    Ojačitev
    CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

    Opis:

    • Kolenska žepa iz materiala CORDURA®
    • Dva prsna žepa, eden s poklopcem, drugi s pritiskači in držalom za nož
    • Držalo za kladivo
    • Dva prosta, ojačana sprednja žepa za žeblje, ki ju lahko namestite nad žepa z mehom
    • Držalo za izvijač na desni strani žepa za žeblje
    • Dva prosta žepa za žeblje na hrbtu
    • Zaščitni žep z žepom za telefon, žepom za pisalo in žepom za osebne dokumente
    • Zložljiv žep za pravila z žepom za pisalo in držalom za nož
    • Skrita plastična zadrga spredaj
    • Elastična tkanina na hrbtu za dodatno udobje
    • Nastavljivi pasovi
    • Certificirano po EN 14404 skupaj s ščitniki za kolena s certifikatom EN 14404, modeli 4000, 4008 in 4018

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico