Kombinirane hlače mornarsko modre barve D100

Št. art.: 265013708800D100
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
Barva marineblau
Vrsta izdelka Delovne hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265013708800D100
EAN/GTIN 7330509059722
Številka proizvajalca 265013708800D100

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 370 g/m²

Podrobnosti
Bočna zanka za kladivo
Nastavljiva v ramenskem šivu
Vnotranji šiv noge s triigelnim šivom
Kovinski gumbi

Žepi
Žep za ravnilo z nosilcem za nož in žepom za pisalo
Žep za nogo z žepom za pisalo, žepom za telefon in žepom za osebno izkaznico
Žepi za zaščito kolen
Prednji žepi z mehom
Žep za telefon
Žepi za žeblje - zadaj, Žepki za žeblje - lahko jih pospravite v sprednja mehasta žepa
Vesna prsna žepa s pritiskači in varnostnimi trakovi, eden s poklopcem in eden z žepom za pero, patentnimi gumbi in držalom za nož

Funkcionalnost
Raztegljiv hrbet

Prednje zapiranje
Skrita enosmerna plastična zadrga

Ojačitev
CORDURA® ojačana kolena in zadnji žepi

Opis:

  • Kolenska žepa iz materiala CORDURA®
  • Dva prsna žepa, eden s poklopcem, drugi s pritiskači in držalom za nož
  • Držalo za kladivo
  • Dva prosta, ojačana sprednja žepa za žeblje, ki ju lahko namestite nad žepa z mehom
  • Držalo za izvijač na desni strani žepa za žeblje
  • Dva prosta žepa za žeblje na hrbtu
  • Zaščitni žep z žepom za telefon, žepom za pisalo in žepom za osebne dokumente
  • Zložljiv žep za pravila z žepom za pisalo in držalom za nož
  • Skrita plastična zadrga spredaj
  • Elastična tkanina na hrbtu za dodatno udobje
  • Nastavljivi pasovi
  • Certificirano po EN 14404 skupaj s ščitniki za kolena s certifikatom EN 14404, modeli 4000, 4008 in 4018

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico