Križno dleto z masivnim profilom 10 mm 200 mm

Št. art.: 265.20
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 265.20
EAN/GTIN 3148511618202
Številka proizvajalca 265.20
L-število L60130 911

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Križno dletalo s polnim profilom
  • Kovano iz krom-vanadijevega jekla, diferencirana toplotna obdelava
  • Rezalni rob 54-58 HRC, udarna glava 38-46 HRC, da se prepreči drobljenje
  • Rezalna površina se lahko ponovno naostri
  • Lakirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 10
  • L [mm]: 200
  • [g]: 310
  • [kg]: 0,310

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico