{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala | 50 mm | |
Globina notranjega struženja do | 5×D | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 418 mm | |
Srednji premik H osnovnega telesa | 5 mm | |
Montažni vijak | 269025 1 | |
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
Primerne obračalne rezalne glave | 264838; 264839 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
Številka izdelka | 264910 DM/50 | |
EAN/GTIN | 4251414902152 | |
Številka proizvajalca | TPC01854 |