{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Globina notranjega struženja do | 11×D | |
Nihanje | z dušenjem | |
Sistem | QC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Celotna dolžina L | 330 mm | |
Srednji premik H osnovnega telesa | 2,5 mm | |
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati | 125 mm | |
priporočena dolžina odrezkov | 100 mm | |
Garnitura montažnih vijakov | 269026 1 | |
Povezovalni element za priključek za dovajanje hladilnega sredstva | 269208 | |
Visokotlačna priključna cev | 269207 | |
Primerne obračalne rezalne glave | 264834; 264835 | |
Vrsta izdelka | Osnovno držalo za stružne nože |
Številka izdelka | 264894 QC/25 | |
EAN/GTIN | 4062406231316 | |
Številka proizvajalca | 264894 QC/25 |