Držalo za notranje struženje GARANT Master Mute z blaženjem vibracij GL/16

Št. art.: 264866 GL/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem / ⌀ držala Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 8×D
  • Nihanje: z dušenjem
  • Sistem: GL
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Globina notranjega struženja do 8×D
Nihanje z dušenjem
Sistem GL
z notranjim hlajenjem da
Celotna dolžina L 170 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati 74 mm
priporočena dolžina odrezkov 64 mm
Garnitura montažnih vijakov 269026 1
Primerne obračalne rezalne glave 264830; 264831
Vrsta izdelka Osnovno držalo za stružne nože

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264866 GL/16
EAN/GTIN 4062406231408
Številka proizvajalca 264866 GL/16

Opis

Obseg dobave:

Reducirni adapter za priključek za dovajanje hladilnega sredstva.

Opomba:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!
Dmin = 1/2 ⌀ držala + srednji premik rezalne glave L3.
Udobna usmeritev noža za notranje struženje s pomočjo glave za opremljanje št. 265001.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico