Opis:
Uporaba:
Za vsakodnevne potrebe pri montaži ali nadzoru navora. Nadzor navora
Za uporabo na vseh proizvodnih in razvojnih področjih
Načrt:
Mikroprocesorsko krmiljen elektronski momentni ključ
Za nadzorovano desno in levo zategovanje
Načrt v skladu z DIN EN ISO 6789, sledljiv po nacionalnih standardih
Zmogljiva delavniška zasnova
Veliko merilno območje v N-m, preklopljivo na lbf-ft
Z 1/2″ obojestransko zaskočnico, z zamenjavo zaskočnice je mogoče uporabiti 9x12 mm (št. TT3H 120) ali 14x18 mm (št. TT3H 350) pravokotna posoda
Funkcije:
Merjenje navora in kota vrtenja
4 različni načini merjenja
5 parametrov zategovanja je mogoče shraniti
Vmesnik USB za izmenjavo podatkov
2000 pomnilniških mest
Točnost merjenja navora +/- 1 %, +/- 1 številka
Točnost merjenja kota vrtenja +/- 1 %, vendar min. vendar +/- 1° do 360° pri min. 4°/sek
Programiranje različnih velikosti šivov za orodja za vstavljanje
Lahko upravljanje zaradi uporabniku prijaznega vodenja po ikonskem meniju in 4 funkcijskih tipk
Lahko berljiv, osvetljen zaslon
Močni navor ločljivosti: 0,1 N-m
Kot vrtenja ločljivosti: 0,1°
Prosta uporaba programske opreme za PC za nemoteno programiranje in dokumentiranje podatkov
Izvoz podatkov v MS Excel®
Ključavnica
Možnost uporabe standardnih celic AA ali opcijskih akumulatorskih baterij (NiMH)
Optična vizualizacija: 3x LED (rumena, zelena, rdeča)
Slišna signalizacija: zvočni signal
TÜV SÜD test, CE in RoHS.
Lastnosti:
- Pogonska vtičnica, pravokotna: 14 x 18 mm
- Vrsta pogona/spremembe: Pravokotno držalo
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Smer zategovanja: Levo in desno
- Razpon navora (min./max.) [lbf ft]: 51,6 lbf ft - 258,2 lbf ft
- Razpon navora (min./max.) [Nm]: 70 Nm - 350 Nm
- Območje uporabe:
- Sestavljanje
- Serijska sestava
- Izdelava
- Kakovostni nadzor
- Vzdrževanje in popravila
- Skupna dolžina [mm]: 900 mm
- Natančnost merjenja Navor: ± 1 % toleranca pri odčitani vrednosti, ± 1 števka
- Merilna natančnost Kot vrtenja: ±1 % , min. ±1° na 360° pri min. 4°/sek.
- Natančnost: +/- 1 %
- Vmesnik: USB
- 1000 V izoliran: brez
- Programska oprema za vrednotenje: brez
- Različica EPA/ESD: brez
- Fiksna nastavitev: brez
- Grafični prikaz: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez
- Ciljne skupine:
- Avtomobilska industrija
- Industrijska industrija
- Gradbeništvo in trgovina
- Vojaška industrija
- Energija
- Masažni stroji
- Delavnica
- Komunalne storitve
- Železniška industrija
- Kmetijstvo
- Nafta in plin