{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Mute | |
Vrsta uporabe | desna | |
Sistem | DM | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Mesto rezanja / zarezovanja | 40 mm | |
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave | PCLNR | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Nastavni kot | 95 stopinj | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 50 mm | |
Srednji premik L3 | 27 mm | |
Celotna dolžina L | 26 mm | |
Kolenska ročica | 259015 18 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 18 | |
Podložna ploščica | 269005 13 | |
Vrsta izdelka | Rezalna glava |
Številka izdelka | 264838 DM/1 | |
EAN/GTIN | 4067263707844 |