Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute QC/33

Št. art.: 264835 QC/33
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem QC
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 20 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SIL
primerna obračalna rezalna ploščica 16
Nastavni kot 93 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 26 mm
Srednji premik L3 15 mm
Celotna dolžina L 22 mm
Vijak za obračalno ploščico 269023 2
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264835 QC/33
EAN/GTIN 4251414902916
Številka proizvajalca 264835 QC/33

Opis

Izvedba:

Za ploščice za struženje navoja vel. 16.

Primerno za:

Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico