Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute QC/22

Št. art.: 264834 QC/22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: QC
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija Master Mute
    Vrsta uporabe desna
    Sistem QC
    z notranjim hlajenjem da
    Mesto rezanja / zarezovanja 20 mm
    ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SDQCR
    primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
    Nastavni kot 107,5 stopinj
    Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 24 mm
    Srednji premik L3 13 mm
    Celotna dolžina L 20 mm
    Vijak za obračalno ploščico 269023 1
    Vrsta izdelka Rezalna glava

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 264834 QC/22
    EAN/GTIN 4251414902503
    Številka proizvajalca 264834 QC/22

    Opis

    Primerno za:

    Držala za notranje struženje št. 264890; 264894 in 264898.

    Opomba:

    Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico