Zamenljiva rezalna glava GARANT Master Mute GL/11

Št. art.: 264831 GL/11
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Sistem/velikost ploščice Cena na kos vklj. z DDV
  • Sistem: GL
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Master Mute
Vrsta uporabe leva
Sistem GL
z notranjim hlajenjem da
Mesto rezanja / zarezovanja 16 mm
ISO-oznaka zamenljive rezalne glave SDUCL
primerna obračalna rezalna ploščica DC.. 0702..
Nastavni kot 93 stopinj
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11 mm
Celotna dolžina L 17 mm
Vijak za obračalno ploščico 269028 38
Vrsta izdelka Rezalna glava

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 264831 GL/11
EAN/GTIN 4062406231484
Številka proizvajalca 264831 GL/11

Opis

Primerno za:

Držala za notranje struženje art. 264866, 264870 in 264874.

Opomba:

Možnost kombiniranja vseh zamenljivih rezalnih glav z vsemi držali za notranje struženje v okviru enakega sistema (GL, QC, DM).

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Iz iste serije "Master Mute" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico