Ključ za vtičnice z ročajem 2K-T 10 mm

Št. art.: 2647680
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2647680
    EAN/GTIN 4010886933435
    Številka proizvajalca 2647680
    L-število L60160 4946

    Opis

    Opis:

    Z luknjo za obešanje
    Globina glave 25 mm
    Hrom-vanadijevo jeklo 31CrV3, matirano kromirano

    Lastnosti:

    • Globina vstavljanja 2: 25,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 268 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Dolžina ročaja [mm]: 38 mm
    • Dolžina rezila: 230 mm
    • Ø glave 1 [mm]: 14 mm
    • Material: 31CrV3
    • Površina: mat kromirano
    • Širina po ploskvah [mm]: 10,0
    • 1000 V izoliran: brez
    • Pogonski šesterokotnik [mm]: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Na voljo je registracija REACH: da
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico