Opis:
S krogličnim koncem, delovni kot približno 25°
Z luknjo za obešanje
Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konice fosfatirane
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): T40
- Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 6,65 mm
- Delovni kot [max.): 25 °
- Zasnova: z luknjo za obešanje
- Za vijake velikosti: M7 - M8
- Skupna dolžina [mm]: 213 mm
- Zasnova ročaja [palec]: 2K
- Dolžina rezila: 175 mm
- Kratka dolžina rezila [mm]: 25
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
- 1000 V izoliran: brez
- zaščita proti zvijanju [mm]: brez
- protimagnetna zaščita: brez
- Oblikovanje z nizko iskro: brez
- Ročaj na voljo: da
- Vrtljiv pokrovček: brez
- Kroglasta glava: brez
- Udarni pokrovček: brez
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez