Izvijač z 2C T-ročesom, notranji TORX T15

Št. art.: 2647494
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2647494
EAN/GTIN 4010886933251
Številka proizvajalca 2647494
L-število L60160 4377

Opis

Opis:

S krogličnim koncem, delovni kot približno 25°
Z luknjo za obešanje
Hrom-vanadijevo jeklo, rezilo kromirano, konice fosfatirane

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T15
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 3,27 mm
  • Delovni kot [max.): 25 °
  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Za vijake velikosti: M3.5 - M4
  • Skupna dolžina [mm]: 152 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Dolžina rezila: 125 mm
  • Kratka dolžina rezila [mm]: 15
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Na voljo je registracija REACH: da
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico