Šestiložni izvijač z ročajem 2C-T 5 mm

Št. art.: 2647303
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Izvijač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2647303
EAN/GTIN 4010886932926
Številka proizvajalca 2647303
L-število L60160 2149

Opis

Opis:

Z luknjo za obešanje
Vanadijevo jeklo 61CrSiV5, kromirano

Lastnosti:

  • Zasnova: z luknjo za obešanje
  • Oblika rezila: Šestkotni
  • Skupna dolžina [mm]: 177 mm
  • Zasnova ročaja [palec]: 2K
  • Dolžina rezila: 150 mm
  • Material: Krom-silicij-vanadijevo jeklo 61CrSiV5
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 5
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: da
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico