Šestiložni izvijač z ročajem 2K-T 2,5 mm

Št. art.: 2647265
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Izvijač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2647265
    EAN/GTIN 4010886932896
    Številka proizvajalca 2647265
    L-število L60160 2146

    Opis

    Opis:

    Z luknjo za obešanje
    Vanadijevo jeklo 61CrSiV5, kromirano

    Lastnosti:

    • Zasnova: z luknjo za obešanje
    • Oblika rezila: Šestkotni
    • Skupna dolžina [mm]: 152 mm
    • Zasnova ročaja [palec]: 2K
    • Dolžina rezila: 125 mm
    • Material: Krom-silicij-vanadijevo jeklo 61CrSiV5
    • Površina: kromiran
    • Širina po ploskvah [mm]: 2,5
    • 1000 V izoliran: brez
    • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
    • protimagnetna zaščita: brez
    • Oblikovanje z nizko iskro: brez
    • Barvno označevanje: brez
    • Ročaj na voljo: da
    • Vrtljiv pokrovček: brez
    • Zaščiteno pred korozijo: brez
    • Kroglasta glava: brez
    • Udarni pokrovček: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico