Komplet likalnikov Henkelloche 7 kosov 4-16 mm

Št. art.: 2646382
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Orodje za izdelavo lukenj

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2646382
    EAN/GTIN 4017981006170
    Številka proizvajalca 2646382
    L-število L60160 5043

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 7200, oblika A
    Za izsekovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
    Trdi rezalni rob
    Modro lakirano držalo
    V plastični vrečki z valjčki

    Lastnosti:

    • Shranjevanje: Plastični zabojček za zvijanje
    • Zasnova: Kaljeni rezalni rob
    • Skupna širina [mm]: 90 mm
    • Skupna višina [mm]: 90 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 170 mm
    • Površina: Lakirana gred
    • Uporaba/aplikacija: Za izrezovanje kartona, usnja, gume, tesnilnih materialov in drugih mehkih materialov
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico