Izvedba:
vgrajen
Opis:
Modularni sistem: varjeno cevasto jeklo, prašno lakirano. Police so izdelane iz plošče iz lesnega materiala, površina bukov dekor, leži v jeklenem okvirju. 1 polica z zaobljenim robom, visoka 12 mm. Z 1 jekleno omarico, ki jo je mogoče zakleniti, 1 fiksno in 2 nastavljivima policama v omarici. Z 1 centralno zaklepljivo omarico s 4 predali (3 x 120 mm visoki in 1 x 180 mm visok). Z drsnikom s krogličnim ležajem in omejevalnikom izvleka, 4/5 izvleka. Dimenzije omarice (Š x G x V: 500 x 600 x 600 mm). Prašno lakirano, karoserija svetlo siva RAL 7035, sprednja stran modra RAL 5007. 2 vrtljiva in 2 fiksna kolesa, pnevmatike TPE, pesta s krogličnimi ležaji z globokim utorom. Blokade na vrtljivih kolesih v skladu s standardom EN 1757-3 (varnost platformnih vozičkov). Nosilnost na polico v jekleni omari 30 kg, nosilnost na predal 25 kg.
Lastnosti:
Skupna nosilnost (kg): 300
Dolžina uporabne površine (mm): 1000
Širina uporabne površine (mm): 600
Višina ploščadi (mm): 820
Celotna dolžina (mm): 1130
Celotna širina (mm): 600
Skupna višina (mm): 1030
Pnevmatike: TPE
Velikost kolesa (mm): 125 x 32
Opomba:
v skladu s standardom EN 1757-3