zaščitne slušalke konveksnost K30H črno-rdeča SNR 34 dB

Št. art.: 2630230
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
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2630230
    EAN/GTIN 4031101928906
    Številka proizvajalca 2630230
    L-število L01660 127

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Klobuki za ušesa
    • Ime izdelka: uvex K30H
    • Vrsta izdelka: Kapsule
    • Material kapsule: Kopolimer akrilonitril butadien stirena (ABS)
    • barva (filter): črna/rdeča
    • material blazinice kapsule: pena (spominska pena)
    • oblika: za namestitev na čelado/skladljivi naglavni trak
    • vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 36 dB
    • vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 32 dB
    • vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 24 dB
    • SNR: 34 dB

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico