zaščitne slušalke konveksnost K20H črno-rumena SNR 30 dB

Št. art.: 2630220
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
    Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 2630220
    EAN/GTIN 4031101928890
    Številka proizvajalca 2630220
    L-število L01660 377

    Opis

    Opis:

    • Vrsta izdelka: Slušalke
    • Ime izdelka: uvex K20H
    • Vrsta izdelka: Kapsule
    • Material kapsule: Kopolimer akrilonitril butadien stirena (ABS)
    • barva (filter): črna/rumena
    • material blazinice kapsule: pena (spominska pena)
    • oblika: za namestitev na čelado/skladljivi naglavni trak
    • vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 34 dB
    • vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 28 dB
    • vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 20 dB
    • SNR: 30 dB

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico