zaščitne slušalke konveksnost K20 črno-rumena SNR 33 dB

Št. art.: 2630020
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
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 2630020
EAN/GTIN 4031101928821
Številka proizvajalca 2630020
L-število L01660 315

Opis

Opis:

  • Vrsta izdelka: Klopi za ušesa
  • Ime izdelka: uvex K20
  • Vrsta izdelka: Kapsule
  • Material kapsule: Kopolimer akrilonitril butadien stirena (ABS)
  • barva (filter): črna/rumena
  • material blazinice kapsule: pena (spominska pena)
  • oblika: zložljiv naglavni trak
  • vrednost H (dušenje visokofrekvenčnega zvoka): 36 dB
  • vrednost M (dušenje srednjefrekvenčnega zvoka): 32 dB
  • vrednost L (dušenje nizkofrekvenčnega zvoka): 22 dB
  • SNR: 33 dB

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico