Ploščato dleto z ročnim ščitnikom 27 mm 250 mm

Št. art.: 263.P25
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 263.P25
EAN/GTIN 3148511616604
Številka proizvajalca 263.P25
L-število L60130 1122

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ploščato dleto z varovalom za roke, premer 85 mm
  • krom-vanadijevo jeklo, kovano, diferencialna toplotna obdelava
  • rezalni rob 54-58 HRC
  • udarna glava 38-46 HRC za preprečevanje drobljenja
  • rezalna površina se lahko ponovno naostri
  • lakirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 250
  • [g]: 610
  • [kg]: 0,610

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico