Komplet udarnih orodij z ročajem 4 kosi.

Št. art.: 263.GJ4
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 263.GJ4
    EAN/GTIN 3148511616505
    Številka proizvajalca 263.GJ4
    L-število L60130 206

    Opis

    Opis:

    • 263.: Mehansko ploščato dletom
    • Trdota rezalnega roba = 57 - 60 HRc
    • Trdota udarne glave = 36 - 44 HRc
    • Kot roba: 60°
    • 265.: Križno dleto s polnim profilom
    • Kovano iz krom-vanadijevega jekla, diferencirana toplotna obdelava
    • Količina rezila 54 - 58 HRC, udarna glava 38 - 46 HRC, da se prepreči drobljenje
    • Razrezno površino lahko ponovno brušite
    • lakirano

    Lastnosti:

    • Teža v kilogramih: 1

    Obseg dobave:

    • Ploščato dleta, serija 263.G: 19 - 20 - 22
    • Križno dleta: 265.G18
    • Dodano v škatli

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico