Drobilec čepov z ročajem SLS 25mm

Št. art.: 263.G22SLS
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
    Vrsta izdelka Kladiva

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 263.G22SLS
    EAN/GTIN 3662424051586
    Številka proizvajalca 263.G22SLS

    Opis

    Opis:

    • Orodje s pritrdilno rešitvijo FACOM SLS, ki ščiti pred morebitno nevarnostjo padca
    • Rešitev ″twisting″ za vpenjanje kablov, ki jo je izbral in preizkusil FACOM, ohranja ergonomijo orodja
    • Mehansko ravno dletje
    • Trdota: - Rezalni rob = 57-60 HRc. - Udarna glava = 36 - 44 HRc
    • Kot roba: 60°

    Lastnosti:

    • A [mm]: 25
    • d [mm]: 18
    • L [mm]: 220
    • [g]: 440

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico