Ploščato dleto z ročajem 20 mm

Št. art.: 263.G20
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 263.G20
    EAN/GTIN 3148511616413
    Številka proizvajalca 263.G20
    L-število L60130 177

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Mehansko ploščato dlo
    • trdota rezalnega roba = 57-60 HRc
    • trdota udarne glave = 36-44 HRc
    • kot rezalnega roba: 60°.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 20
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 200
    • [g]: 305
    • [kg]: 0,305

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico