Ploščato dletce polnega profila, komplet 5 kosov.

Št. art.: 263.265JS5
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 263.265JS5
EAN/GTIN 3148515396007
Številka proizvajalca 263.265JS5
L-število L60130 3710

Opis

Opis:

  • Ploščato dleto z masivnim profilom
  • Kovano iz krom-vanadijevega jekla, diferencialna toplotna obdelava
  • Razrezni rob 54-58 HRC
  • Glava 38-46 HRC, da se prepreči drobljenje
  • Razrezno površino lahko ponovno brušite
  • lakirano

Lastnosti:

  • Vsebina: 263.15-20-25 265.18-22
  • Mere [mm]: 255 x 180 x 30
  • [g]: 1,85
  • [kg]: 1,850

Obseg dobave:

  • Ploščato dleta, serija 263: 15 - 20 - 25
  • Križno dleta, serija 265: 18 - 22

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico