Ploščato dleto polnega profila 21 mm 180 mm

Št. art.: 263.18
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 263.18
EAN/GTIN 3148511615201
Številka proizvajalca 263.18
L-število L60130 533

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ploščato dleto z masivnim profilom
  • kovano krom-vanadijevo jeklo, diferencirana toplotna obdelava
  • rezalni rob 54-58 HRC
  • udarna glava 38-46 HRC za preprečevanje drobljenja
  • rezalna površina se lahko ponovno naostri
  • lakirano

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 180
  • Mge: 1
  • [g]: 250
  • [kg]: 0,250

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico