Ploščato dletno orodje iz masivnega profila 21 mm 150 mm

Št. art.: 263.15
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
Vrsta izdelka Sekač

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 263.15
EAN/GTIN 3148511615003
Številka proizvajalca 263.15
L-število L60130 1768

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Ploščato dleto z masivnim profilom
  • Krom-vanadijevo jeklo, kovano, diferencirana toplotna obdelava
  • Rezalni rob 54-58 HRC
  • Udarna glava 38-46 HRC za preprečevanje drobljenja
  • Rezalna površina se lahko ponovno bruši
  • Lakirano.

Lastnosti:

  • A [mm]: 21
  • L [mm]: 150
  • [g]: 200
  • [kg]: 0.200

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico