Ploščato dleta z okroglo glavo z votlim profilom 21 mm

Št. art.: 262A.15
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
    Vrsta izdelka Sekač

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 262A.15
    EAN/GTIN 3148516623713
    Številka proizvajalca 262A.15
    L-število L60130 2032

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Kovana dleta z zaobljenimi robovi za boljši oprijem
    • Cilindrična glava za varen udar
    • Trdota rezalne površine: 57 do 59 HRC
    • Kot rezalnega roba: 60°
    • Pocinkano

    Lastnosti:

    • A [mm]: 21
    • d [mm]: 16
    • L [mm]: 150
    • [g]: 170
    • [kg]: 0,170

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico